Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3020640SET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 33 Aktions-Set inkl. Maschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3020640SET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 33 Aktions-Set inkl. Maschine
Optimum 3020640SET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 33 Aktions-Set inkl. Maschine
Optimum 3020640SET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 33 Aktions-Set inkl. Maschine
Optimum 3020640SET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 33 Aktions-Set inkl. Maschine
Optimum 3020640SET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 33 Aktions-Set inkl. Maschine
Artikel-Nr.:
     2280-39976398356
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020640SET
EAN/GTIN:
     4036351291572
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Optimum 3020640SET Säulenbohrmaschine
  • Schwere Ausführung der gesamten Maschine
  • Hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign
  • Industriemotor
  • Separatem Not-Halt-Schlagschalter
  • Bohrtiefenanschlag
  • LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
  • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne
  • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Präzisions-Spindelbohrung
  • Maschinenbedienung Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit ? 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
  • Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
  • Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3020640SET
Werksnummer:
3020640SET
Länge netto mm:
1030,00
Breite netto mm:
470,00
Höhe netto mm:
815,00
Gewicht netto Kg:
150,000000
Gewicht brutto Kg:
165,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Säulenbohrmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.397,07*
€ 1.509,1938*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.488,60*
€ 1.553,09*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,1938*
€ 1.795,9406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,10*
€ 1.751,799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,59*
€ 1.691,6921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,26*
€ 1.677,0194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,07*
€ 1.662,5133
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.