Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3357001 Höhenverstellbarer Materialständer MSR 4H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3357001 Höhenverstellbarer Materialständer MSR 4H
Optimum 3357001 Höhenverstellbarer Materialständer MSR 4H
Artikel-Nr.:
     2280-39976398860
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3357001
EAN/GTIN:
     4030635026508
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
Optimum 3357001 Höhenverstellbarer Materialständer
  • Höhenverstellbare Materialständer MSR als manuelle Hilfe für das Abstützen und Bewegen von Werkstücken an Metallsägen. H-Version variabel einstellbar bis 1.050 mm
  • Problemloser und rationeller Materialtransport für das Zu- und Abführen von Werkstücken
  • Universell einsetzbar für z.B. Metallbandsägen, Kreissägen, usw.
  • Rollenauflage stufenlos höhenverstellbar
  • Sichere Werkstückauflage durch massive und hochbelastbare Stahlrollen
  • Endlos verlängerbar
  • Anbaumöglichkeit der Längenmesssysteme LMS
  • Stabile Ausführung des Rahmens - mit starken Spezial Profil
  • Fragrollena aus Stahl beidseitig kugelgelagert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3357001
Werksnummer:
3357001
Länge netto mm:
1180,00
Breite netto mm:
465,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
30,200000
Gewicht brutto Kg:
32,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Höhenverstellbarer Materialständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 204,35*
€ 254,719*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,98*
€ 308,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,60*
€ 339,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,54*
€ 411,55*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,719*
€ 303,116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,20*
€ 290,598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,06*
€ 273,771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,27*
€ 269,261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,35*
€ 243,177
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.