Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3357613 Höhenverstellbarer Materialständer MSR 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3357613 Höhenverstellbarer Materialständer MSR 10
Optimum 3357613 Höhenverstellbarer Materialständer MSR 10
Optimum 3357613 Höhenverstellbarer Materialständer MSR 10
Artikel-Nr.:
     2280-39976398899
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3357613
EAN/GTIN:
     4030635014215
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollenbahn
Optimum 3357613 Höhenverstellbarer Materialständer
  • Problemloser Materialtransport beim Zu- und Abführen von Werkstücken
  • Universell einsetzbar für z.B. Metallbandsägen, Kreissägen, usw.
  • Rollenauflage stufenlos höhenverstellbar
  • Sichere Werkstückauflage durch massive und hochbelastbare Stahlrollen
  • Endlos verlängerbar
  • Anbaumöglichkeit der Längenmesssysteme LMS
  • Stabile Ausführung des Rahmens - mit starken Spezial Profil
  • Tragrollen aus Stahl beidseitig kugelgelagert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3357613
Werksnummer:
3357613
Länge netto mm:
3080,00
Breite netto mm:
950,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
65,800000
Gewicht brutto Kg:
88,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Höhenverstellbarer Materialständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 653,78*
€ 760,0254*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,65*
€ 831,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,05*
€ 844,84*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,0254*
€ 904,4302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,06*
€ 874,7214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,20*
€ 832,048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,39*
€ 814,4241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,78*
€ 777,9982
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.