Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3384252 Messleiste ML 1520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3384252 Messleiste ML 1520 mm
Optimum 3384252 Messleiste ML 1520 mm
Artikel-Nr.:
     2280-39976399007
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3384252
EAN/GTIN:
     4030635002083
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
Optimum 3384252 Messleiste
  • Auflösung 5 ?m
  • Genauigkeit ± 0,003 mm
  • Abtastwagen mit Miniaturkugellagern geführt und über Kupplung mit Montagefuß verbunden
  • Durch Gummidichtlippe vor Staub, Spänen und Spritzwasser geschützt
  • Flexibler Metallschutzschlauch
  • Verbindungskabel drei Meter, ab ML 620 vier Meter
  • Ohne Montage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3384252
Werksnummer:
3384252
Länge netto mm:
1950,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
6,330000
Gewicht brutto Kg:
6,670000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Messleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 664,36*
€ 766,8674*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,90*
€ 818,89*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,8674*
€ 912,5722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,82*
€ 875,6258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,07*
€ 818,8033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,11*
€ 805,7609
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,36*
€ 790,5884
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.