Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkraft 0515136048 Pos. 27 / Ø530mm / 21" / #136048 Untere Bandrolle HBS 533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkraft 0515136048 Pos. 27 / Ø530mm / 21" / #136048 Untere Bandrolle HBS 533
Holzkraft 0515136048 Pos. 27 / Ø530mm / 21" / #136048 Untere Bandrolle HBS 533
Artikel-Nr.:
     2280-39976405726
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     0515136048
EAN/GTIN:
     k.A.
Holzkraft 0515136048 Untere Bandrolle HBS 533 inkl. Kugellager & PU-Belag
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0515136048
Werksnummer:
0515136048
Gewicht netto Kg:
22,000000
Gewicht brutto Kg:
22,000000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sparepart
Ausfuehrung:
Pos. 27 / Ø530mm / 21" / #136048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,7884*
€ 499,5482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,79*
€ 485,2701
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,31*
€ 463,2789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,20*
€ 452,438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,07*
€ 399,9233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.