| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976412326 Herst.-Nr.: 5904013 EAN/GTIN: 4036351286462 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5904013 Abricht-Dickenhobel - Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Automatischer Werkstückvorschub
- Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube
- Bequem um +45° neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5904013 | Werksnummer: | 5904013 | Gewicht netto Kg: | 292,000000 | Gewicht brutto Kg: | 335,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ToolMachine | Ausfuehrung: | ADH 31-4 C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.061,54* | € 2.132,86* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.061,74* | € 2.133,07* | | | | Lager 2280 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.087,13* | € 2.226,931* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.226,72* | € 2.301,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|