Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstar 5904130 ADH 3050 (230V) Abricht-Dickenhobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstar 5904130 ADH 3050 (230V) Abricht-Dickenhobel
Holzstar 5904130 ADH 3050 (230V) Abricht-Dickenhobel
Holzstar 5904130 ADH 3050 (230V) Abricht-Dickenhobel
Artikel-Nr.:
     2280-39976412335
Hersteller:
     Holzstar
Herst.-Nr.:
     5904130
EAN/GTIN:
     4036351286431
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Holzstar 5904130 Abricht-Dickenhobel
  • Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten
  • Automatischer Werkstückvorschub
  • Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
  • Absaugung im Unterbau integriert
  • Serienmäßig mit Fahrwerk
  • Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme
  • Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
  • Platzsparend durch kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5904130
Werksnummer:
5904130
Gewicht netto Kg:
93,000000
Gewicht brutto Kg:
99,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
ToolMachine
Ausfuehrung:
ADH 3050 (230V)
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,87*
€ 967,27*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 843,62*
€ 969,2131*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,41*
€ 1.012,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.016,93*
€ 1.110,81*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,2131*
€ 1.153,3636
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,19*
€ 1.093,8361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,89*
€ 1.032,7891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,78*
€ 1.020,7582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,62*
€ 1.003,9078
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.