| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976417739 Herst.-Nr.: 8,00411E+14 EAN/GTIN: 4017214827039 |
| |
|
| | |
| Keuco SPS 4-türig ROYAL MODULAR 2.0 1800mm VB 4SD 700mm 160mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (58-77 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Ke Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8,00411E+14 | Werksnummer: | 6001005439 | Länge netto mm: | 270,00 | Breite netto mm: | 2040,00 | Höhe netto mm: | 890,00 | Gewicht netto Kg: | 79,100000 | Gewicht brutto Kg: | 79,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spiegelschrank | Ausfuehrung: | Höhe 700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.320,78* | € 2.572,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.582,35* | € 2.848,88* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.680,63* | € 2.939,66* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.696,26* | € 2.952,96* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.683,71* | € 3.044,2086* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|