Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 115211TD1 Geberit Urinaltrennwand Glas rechteckig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 115211TD1 Geberit Urinaltrennwand Glas rechteckig weiß
GEBERIT 115211TD1 Geberit Urinaltrennwand Glas rechteckig weiß
GEBERIT 115211TD1 Geberit Urinaltrennwand Glas rechteckig weiß
Artikel-Nr.:
     2280-39976451048
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     115211TD1
EAN/GTIN:
     4025416545590
Suchbegriffe:
Urinaltrennwand
urinaltrennwand geberit
glas urinaltrennwand
Geberit Urinaltrennwand Glas rechteckig weiß Glas beidseitig satiniert · Halterung korrosionsbeständig · Oberfläche der Halterung gebürstet und eloxiert · verdeckter Einbau · zur Montage an Massiv- oder Trockenbauwänden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Höhe: 754mm · Material Trennwa
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115211TD1
Werksnummer:
6000695664
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Urinaltrennwand
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,95*
€ 573,63*
€ 5,95*
ab € 536,81*
€ 630,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 558,52*
€ 675,00*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 578,79*
€ 702,216*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 616,04*
€ 726,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,216*
€ 835,637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,81*
€ 812,544
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,36*
€ 764,408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,44*
€ 746,654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,79*
€ 688,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
110000000
ab € 134,82*
Ähnlich
Geberit
115211CD1
ab € 486,76*
Ähnlich
Geberit
115211TF1
ab € 485,07*
Ähnlich
Geberit
115202111
ab € 262,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.