| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976451051 Herst.-Nr.: 115201111 EAN/GTIN: 4025416522508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geberit Urinaltrennwand Basic weiß-alpin Geberit Basic Urinaltrennwand Verwendungszwecke · Zur Montage an Massiv- oder TrockenbauwändenFarbe / Oberfläche · Farbe: weiß-alpinTechnische Eigenschaften · Werkstoff: KunststoffZusätzlicher Lieferumfang · Distanzbolzen · Befestigungsmaterial · Wandhalt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 115201111 | Werksnummer: | 6000695667 | Länge netto mm: | 470,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 5,905000 | Gewicht brutto Kg: | 5,905000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Urinaltrennwand Kunststoff, Basic | Ausfuehrung: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 267,06* | € 321,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 288,95* | € 358,358* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 363,16* | € 437,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 337,72* | € 439,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|