| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976453213 Herst.-Nr.: 73133 EAN/GTIN: 4041518210723 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schiebesyst.73 Comfort 2500mm EV1 elox.HLT ab 20mm Komplettgrt.1050-1250mm Wm. bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene HELM 53/73 · für einflügelige Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht Komplettgarnitur Inhalt: 1 x HELM 53/73 Laufschiene, 1 x HELM Klipsblende, 1 x HELM Abstandsprofil, 2 x HELM Abdeckkappen, 2 x HELM Rollapparat mit Flansch, 2 x HELM 65 P Fangstopper, 1 x HELM 214 Führungsgleiter geprüft nach DIN 1527: 2013 200.000 Zyklen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Komplettgarnitur Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 23250308 | HerstellerNr: | 73133 | Werksnummer: | 3000256803 | Länge netto mm: | 2545,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 4,480000 | Gewicht brutto Kg: | 4,480000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 2500 mm EV1 eloxiert | Produktart: | Schiebesystem | Ausfuehrung: | Holztüren ab 20 mm Komplettset |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 165,45* | € 207,0193* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 186,39* | € 225,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 158,07* | € 226,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 190,67* | € 250,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 52 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 162,97* | € 263,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|