| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976493696 Herst.-Nr.: EF75667 EAN/GTIN: 5017830538561 |
| |
|
| | |
| IDS Untere Schublade CONNECT AIR für WTU 580mm SchubladeSerie: Connect AirHersteller: Ideal StandardVersion: untenFarbe des Körpers: NeutralGewicht: 3,400 kgArtikel-Nr.: EF75667 Weitere technische Eigenschaften: · Designer: Robin Levien · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | EF75667 | Werksnummer: | 6000407860 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS untere Schublade Connect Air, |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 137,28* | € 170,85* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 178,91* | € 222,4947* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,46* | € 251,13* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,19* | € 252,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|