| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976494448 Herst.-Nr.: 72180001 EAN/GTIN: 4051202855772 |
| |
|
| | |
| V&B Halbsäule O.NOVO KIDS we Villeroy & Boch O.novo Kids · Ablaufhaube · Sanitärkeramik · nicht mit 3-Loch Armatur kombinierbar · 01 Weiß Alpin Weitere technische Eigenschaften: · Form: Halbsäule Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72180001 | Werksnummer: | 6000687302 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Halbsäule O.NOVO KIDS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 125,05* | € 155,04* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,52* | € 158,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,66* | € 194,03* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,69* | € 194,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|