Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501628008 Geberit Handwaschbecken RENOVA PLAN 50x38cm m Hahnloch mit Üb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501628008 Geberit Handwaschbecken RENOVA PLAN 50x38cm m Hahnloch mit Üb
GEBERIT 501628008 Geberit Handwaschbecken RENOVA PLAN 50x38cm m Hahnloch mit Üb
GEBERIT 501628008 Geberit Handwaschbecken RENOVA PLAN 50x38cm m Hahnloch mit Üb
Artikel-Nr.:
     2280-39976494962
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501628008
EAN/GTIN:
     4025410858337
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 50 cm
Geberit Handwaschbecken RENOVA PLAN 50x38cm m Hahnloch mit Überlauf weiß KT unterbaufähig · kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 500mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · D
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
501628008
Werksnummer:
6000698493
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
12,835000
Gewicht brutto Kg:
12,835000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Handwaschbecken RENOVA PLAN
Ausfuehrung:
mit Hahnloch, mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 92,60*
€ 120,3936*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 95,82*
€ 120,99*
€ 5,95*
ab € 98,43*
€ 124,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,65*
€ 399,91*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,3936*
€ 143,2684
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,49*
€ 137,4331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,6616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,21*
€ 131,1499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,60*
€ 110,194
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.