Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501727001 Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN mit Hahnloch mit Überla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501727001 Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN mit Hahnloch mit Überla
GEBERIT 501727001 Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN mit Hahnloch mit Überla
GEBERIT 501727001 Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN mit Hahnloch mit Überla
Artikel-Nr.:
     2280-39976495067
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501727001
EAN/GTIN:
     4025410868671
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN mit Hahnloch mit Überlauf 850x480mm weiß Wandanschluss · Rückseite unglasiert · zur Montage auf Arbeitsplatte Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 850mm · Durchmesser Ablaufloch:
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
501727001
Werksnummer:
6000698598
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN
Ausfuehrung:
850 x 480 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 177,41*
€ 215,74*
€ 5,95*
ab € 188,04*
€ 228,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,94*
€ 780,09*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.