Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501728008 Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m Abl. m HL m Überlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501728008 Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m Abl. m HL m Überlauf
GEBERIT 501728008 Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m Abl. m HL m Überlauf
GEBERIT 501728008 Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m Abl. m HL m Überlauf
Artikel-Nr.:
     2280-39976495070
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501728008
EAN/GTIN:
     4025410868855
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m Abl. m HL m Überlauf 900x480mm weiß KT Wandanschluss · Rückseite unglasiert · zur Montage auf Arbeitsplatte Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links und rechts · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 900mm · Durchmesser
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
501728008
Werksnummer:
6000698601
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN
Ausfuehrung:
900 x 480 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 251,57*
€ 303,36*
€ 5,95*
ab € 268,04*
€ 320,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,69*
€ 1.091,94*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,34*
€ 349,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.