| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976495072 Herst.-Nr.: 501729008 EAN/GTIN: 4025410868954 |
| |
|
| | |
| Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m HL mit Überlauf 1000x480mm weiß KT Wandanschluss, Rückseite unglasiert, zur Montage auf Arbeitsplatte Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1000mm · Durchmesser Ablaufloch: 4 Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 501729008 | Werksnummer: | 6000698603 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN | Ausfuehrung: | 1000 x 480 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 352,25* | € 416,26* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 371,97* | € 442,52* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.180,87* | € 1.494,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|