| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976503719 Herst.-Nr.: 501843002 EAN/GTIN: 4025410895301 |
| |
|
| | |
| Geberit Möbelwaschtisch iCon 600x480mm HL mi o ÜL weiß / KeraTect Geberit iCon Möbelwaschtisch Verwendungszwecke · Zur Montage auf WaschtischunterschränkenEigenschaften · Schmaler RandFarbe / Oberfläche · Farbe: weiß · Oberfläche: KeraTectTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Sanitärkeramik · Hahnloch: mittig · Überlauf Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 501843002 | Werksnummer: | 6001005624 | Länge netto mm: | 195,00 | Breite netto mm: | 610,00 | Höhe netto mm: | 535,00 | Ursprungsland: | SE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | GE iCon Light Möbelwaschtisch 60x48cm | Ausfuehrung: | weiß mit KeraTect |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 173,59* | € 216,1653* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 194,12* | € 234,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,10* | € 261,86* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,21* | € 262,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|