Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501838007 Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm o Hahnloch ohn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501838007 Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm o Hahnloch ohn
GEBERIT 501838007 Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm o Hahnloch ohn
GEBERIT 501838007 Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm o Hahnloch ohn
Artikel-Nr.:
     2280-39976503845
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501838007
EAN/GTIN:
     4025410894953
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm o Hahnloch ohne Überlauf weiß unterbaufähig, kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1200mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Gee
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
501838007
Werksnummer:
6001005750
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Doppelwaschtisch iCon Light
Ausfuehrung:
ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 434,52*
€ 522,23*
€ 5,95*
ab € 485,11*
€ 584,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.463,75*
€ 1.836,50*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,23*
€ 621,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,39*
€ 589,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,64*
€ 567,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,52*
€ 517,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.