| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976504077 Herst.-Nr.: 502324JL1 EAN/GTIN: 4025410943156 |
|
|
| | |
| Geberit Seitenelement iCon 370x400x245mm sandgrau hochglanz wandhängend · mit 1 versetzbaren Einlegeboden und Befestigungsmaterial · aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte · feuchtigkeitsbeständig · vormontiert Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Einlegeböden: 1 · Anzahl der offenen Fächer: 2 · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 502324JL1 | Werksnummer: | 6001005982 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Seitenelement iCon | Ausfuehrung: | sandgrau hochglanz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 250,99* | € 299,94* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 277,78* | € 339,6748* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 291,56* | € 347,53* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,05* | € 745,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|