| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976504238 Herst.-Nr.: 501714008 EAN/GTIN: 4025410868725 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geberit Waschtisch RENOVA COMPACT 650x400mm m HL mit Überlauf weiß KT unterbaufähig · kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 650mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 501714008 | Werksnummer: | 6001006143 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Waschtisch RENOVA COMPACT | Ausfuehrung: | mit Hahnloch, mit Überlauf |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |