| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976504432 Herst.-Nr.: 501914011 EAN/GTIN: 4025410905352 |
| |
|
| | |
| Geberit WTU RENOVA PLAN m Möbel-WT 1 Sch. 550x622x480mm we hgl/w wandhängend · mit 1 Schublade inkl. Selbsteinzug · Griffmulde · 1 Innenschublade und Befestigungsmaterial · aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte · feuchtigkeitsbeständig · Front aus MDF · vormontiert · Waschtisch mit schmalem Rand · Hahnloch un Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 501914011 | Werksnummer: | 6001006337 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit WT-Unterschrank RENOVA PLAN | Ausfuehrung: | 550 x 622 x 480 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Einbauwaschbecken, Einbauwaschtisch, Möbelwaschtisch, Schrankwaschtisch, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch 55x45 cm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 339,50* | € 403,72* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 420,36* | € 498,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 979,53* | € 1.242,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|