Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2366600000 Waschtisch D-NEO mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 1 Hahnlo 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2366600000 Waschtisch D-NEO mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 1 Hahnlo 600
DURAVIT 2366600000 Waschtisch D-NEO mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 1 Hahnlo 600
DURAVIT 2366600000 Waschtisch D-NEO mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 1 Hahnlo 600
Artikel-Nr.:
     2280-39976504476
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2366600000
EAN/GTIN:
     4053424981918
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Waschtisch D-NEO m ÜL m HLB 1 Hahnloch 600x440mm weiß Unterseite glasiert Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 440mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
2366600000
Werksnummer:
6001006381
Länge netto mm:
625,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
500,00
Gewicht netto Kg:
19,500000
Gewicht brutto Kg:
19,500000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Waschtisch D-NEO
Ausfuehrung:
600 x 440 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 92,83*
€ 120,022*
€ 5,95*
ab € 124,95*
€ 154,62*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 140,41*
€ 172,69*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 148,01*
€ 182,47*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 119,72*
€ 183,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,022*
€ 142,826
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,90*
€ 137,921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,07*
€ 129,793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,65*
€ 128,104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,83*
€ 110,468
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.