| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976505503 Herst.-Nr.: DE493803535 EAN/GTIN: 4063382165831 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau Compact D-NEO 1 offenes Fach 260x800x480mm eiche terr wandhängend · Fach seitlich links · 1 Konsolenplatte mit einem Ausschnitt Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | DE493803535 | Werksnummer: | 6001007408 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau D-NEO Compact |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 343,75* | € 418,1943* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 366,54* | € 430,79* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,89* | € 536,61* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,55* | € 538,58* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 827,62* | € 947,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|