| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976505913 Herst.-Nr.: 526600R3 EAN/GTIN: 4065467163640 |
| |
|
| | |
| V&B Halbsäule O.NOVO 225x320x290mm pergamon C+ mit Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Form: Halbsäule Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 526600R3 | Werksnummer: | 6001010037 | Länge netto mm: | 320,00 | Breite netto mm: | 285,00 | Höhe netto mm: | 205,00 | Gewicht netto Kg: | 8,455000 | Gewicht brutto Kg: | 8,455000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | pergamon | Produktart: | V&B Halbsäule O.NOVO |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 124,60* | € 155,69* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 121,37* | € 156,4165* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,33* | € 188,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,48* | € 189,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|