| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976507455 Herst.-Nr.: 670601AM EAN/GTIN: 4062373750315 |
| |
|
| | |
| V&B Unterbauspüle CISTERNA 60C 550x440mm Keram HBet. alm C+ Einbau unter Naturstein-/Kunststeinplatten · inkl. Ablaufgarnitur verchromt · inkl. Befestigungssatz · minimale Unterschrankbreite 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anwendung: Küche · Anzahl der Ablaufstellen: 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 670601AM | Werksnummer: | 6001011582 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Unterbauspüle CISTERNA 60C | Ausfuehrung: | Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 614,56* | € 749,8479* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 671,10* | € 797,66* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 647,60* | € 801,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 709,77* | € 839,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|