| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976507624 Herst.-Nr.: 336002i4 EAN/GTIN: 4051202537869 |
| |
|
| | |
| V&B Spüle ARCHITECTURA 60 1000x510mm Keram Exzent. grap C+ für den aufliegenden Einbau · reversibel · inkl. Ablaufgarnitur verchromt · minimale Unterschrankbreite 600 mm · 1x Becken verschließbar · 2x vorgestochene Hahnlöcher Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anwendung: Küche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 336002i4 | Werksnummer: | 6001011751 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spüle 60 ARCHITECTURA | Ausfuehrung: | Exzenterbetätigung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 595,75* | € 706,5592* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,62* | € 752,70* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,34* | € 755,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 688,48* | € 790,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|