Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 190160015X7D Schweißtisch 1200x1200x100 Plasmanitriert Diagonalrast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 190160015X7D Schweißtisch 1200x1200x100 Plasmanitriert Diagonalrast
Schweißkraft 190160015X7D Schweißtisch 1200x1200x100 Plasmanitriert Diagonalrast
Schweißkraft 190160015X7D Schweißtisch 1200x1200x100 Plasmanitriert Diagonalrast
Artikel-Nr.:
     2280-39976518452
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     190160015X7D
EAN/GTIN:
     4036351324966
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißdrehtisch schweißkraft
Schweißkraft 190160015X7D Schweißtisch 1200x1200x100 Plasmanitriert Diagonalraster Professional Extreme 8,7
  • Durchgehärteter Werkzeugstahl X8,7 + Plasmanitrierung
  • Materialstärke ca, 11,5 – 13 mm
  • Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
  • Bohrung Ø 16 mm
  • Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
  • Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
  • Höhe Seitenwange 100 mm
  • Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
  • Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
  • Konstruktion durch Rippen verstärkt
  • Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten
  • Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
190160015X7D
Werksnummer:
190160015X7D
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
1200,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
259,000000
Gewicht brutto Kg:
259,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.308,94*
€ 2.532,1739*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.588,62*
€ 2.729,35*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.532,1739*
€ 3.013,2869
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.440,67*
€ 2.904,3973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.347,21*
€ 2.793,1799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,81*
€ 2.777,2339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.308,94*
€ 2.747,6386
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.