| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976518511 Herst.-Nr.: 3621350 EAN/GTIN: 4036351001829 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metallkraft 3621350 Manuelle Metallkreissäge MKS 350 - Stabiler und robuster Aufbau
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten serienmäßig
- Beidseitig um 45° schwenkbarer Maschinenkopf
- Untersetzungsgetriebe im Ölbad laufend
- Mit Membrankühlmittelpumpe mit Filter
- Doppelter Schraubstock mit Gegenschraubstock und Antigratspannbacken garantiert einen präzisen und gratfreien Schnitt
- Schnellspann-Schraubstock um 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar
- Einstellbare Blattschutzkupplung
- Bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
- Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz
- Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
Qualität Made in Europe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 3621350 | Werksnummer: | 3621350 | Länge netto mm: | 1120,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 940,00 | Gewicht netto Kg: | 231,000000 | Gewicht brutto Kg: | 231,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.312,04* | € 3.423,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.355,57* | € 3.467,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 3.471,45* | € 3.691,2083* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.981,88* | € 4.097,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|