Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3649077 Rollenbahn 2000 x 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3649077 Rollenbahn 2000 x 290 mm
Metallkraft 3649077 Rollenbahn 2000 x 290 mm
Metallkraft 3649077 Rollenbahn 2000 x 290 mm
Artikel-Nr.:
     2280-39976518559
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3649077
EAN/GTIN:
     4036351135579
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Metallkraft 3649077 Rollenbahn 2000 x 290 mm
  • Tragekapazität 200 kg/m (inkl, Beine und Verbindungsadapter)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3649077
Werksnummer:
3649077
Länge netto mm:
2025,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
67,000000
Gewicht brutto Kg:
67,000000
Ursprungsland:
Tschechische Republik
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,75*
€ 765,02*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 655,06*
€ 765,2359*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,20*
€ 808,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,64*
€ 869,01*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,2359*
€ 910,6307
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,48*
€ 879,9812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,92*
€ 837,6648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,50*
€ 822,885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,06*
€ 779,5214
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.