Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3661237 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3661237 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF
Metallkraft 3661237 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF
Metallkraft 3661237 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF
Artikel-Nr.:
     2280-39976518634
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3661237
EAN/GTIN:
     4036351060352
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Metallkraft 3661237 Rollen- und Messbahnsystem MRB Standard BKF
  • Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil
  • Tragrollen aus verzinktem Stahl
  • Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich
  • Tragrollen kugelgelagert
  • Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 400 mm
  • Präzisions-Flachstahlführung an der Rückseite der Rollenbahn angebaut
  • Stabiler, 6-fach kugelgelagerter Materialanschlagwagen, leichtgängig, manuell verschieb- und feststellbar
  • Anschlagwagen mit Ableselupe erleichtert das Ablesen an der mm-Skala
  • Robuster Anschlagarm am Anschlagwagen angebaut, einstellbar bis zum Werkzeug (0-Punkt)
  • Qualität Made in Germany
Bitte bei Bestellung Anbauseite und Bauhöhe angeben!


Arbeitshöhe bis zu 1020 mm durch optionale Fußteller möglich,


Auf Wunsch:


  • Arbeitshöhe ab 1020 mm ab Werk verlängerbar
  • Auch mit 500 mm Bahnbreite
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3661237
Werksnummer:
3661237
Gewicht netto Kg:
350,000000
Gewicht brutto Kg:
350,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.372,08*
€ 4.582,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.372,28*
€ 4.582,74*
Lager 2280
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.728,61*
€ 5.087,0793*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.215,76*
€ 5.437,02*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.087,0793*
€ 6.053,6244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.935,16*
€ 5.872,8404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.756,15*
€ 5.659,8185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.728,61*
€ 5.627,0459
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.