| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518689 Herst.-Nr.: 3662450 EAN/GTIN: 4036351139249 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3662450 Rollen- und Messbahnsystem MRB LC-E - Rollen- und Messbahnsystem, auf dem sich leichtere Holz-, Metall oder Kunststoffprofile präzise sägen, bohren oder fräsen lassen
- Unterkonstruktion aus soliden 3 mm Stahlprofilen gefertigt, lackiert und mit einstellbaren Füßen
- Tragrollen aus verzinktem Stahl (optional auch mit Kunststofftragrollen erhältlich)
- Mit Längenanschlag, Magnetbandmess-System mit digitaler Anzeige, Messgenauigkeit +/- 0,2 mm pro Meter
- Anschlagwagen ist 4-fach rollengelagert, dadurch manuell leicht verschiebbar
- Anschlagarm einstellbar und nach hinten wegklappbar
- Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge von 250 mm
- Qualität Made in Germany
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3662450 | Werksnummer: | 3662450 | Gewicht netto Kg: | 102,000000 | Gewicht brutto Kg: | 102,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.376,21* | € 2.576,47* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.397,42* | € 2.576,68* | | | | Lager 2280 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.394,61* | € 2.650,1598* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.644,03* | € 2.832,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|