Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLKRAFT 3816001 Manuelle Tafelblechschere BSS 1020 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLKRAFT 3816001 Manuelle Tafelblechschere BSS 1020 E
METALLKRAFT 3816001 Manuelle Tafelblechschere BSS 1020 E
METALLKRAFT 3816001 Manuelle Tafelblechschere BSS 1020 E
Artikel-Nr.:
     2280-39976518802
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3816001
EAN/GTIN:
     4036351017462
Suchbegriffe:
Tafelblechschere
Tafelschere
tafelschere
Metallkraft 3816001 Manuelle Tafelblechschere BSS 1020 E
  • Für Blechtafeln bis zu 1,5 mm
  • Äußerst stabile und schwere Konstruktion aus Gusseisen
  • Offene Bauweise
  • Großer Guss-Arbeitstisch
  • Der serienmäßige Niederhalter sorgt für gute Schnittergebnisse
  • Abnehmbarer Gehrungsanschlag auf Arbeitstisch
  • Über Handkurbel verstellbarer Seitenanschlag Länge
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3816001
Werksnummer:
3816001
Länge netto mm:
1870,00
Breite netto mm:
1100,00
Höhe netto mm:
690,00
Gewicht netto Kg:
460,000000
Gewicht brutto Kg:
481,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.205,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.357,4482*
€ 2.805,3634
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.297,74*
€ 2.734,3106
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.221,75*
€ 2.643,8825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.205,85*
€ 2.624,9615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.