Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6153101 Flachscherenhubtisch SHT 1001 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6153101 Flachscherenhubtisch SHT 1001 U
Unicraft 6153101 Flachscherenhubtisch SHT 1001 U
Unicraft 6153101 Flachscherenhubtisch SHT 1001 U
Artikel-Nr.:
     2280-39976518963
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6153101
EAN/GTIN:
     4036351042426
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Unicraft 6153101 Flachscherenhubtisch SHT 1001 U
  • Mit geschlossener Plattform
  • Inklusive Auffahrrampe - dadurch bequemes Ein- und Ausfahren durch Gabelhubwagen möglich
  • Separate Steuereinheit mit 3 Meter Kabel, Bedienknöpfen und Not-Aus-Schalter
  • Stufenloses Heben und Senken
  • Stabile Stahlkonstuktion für optimale Standsicherheit
  • Erfüllt die Sicherheitskriterien der EN 1570
  • Verchromte Kolbenstangen
  • Modell SHT 1001 U mit U-förmiger Plattform, dadurch besser durch Palettenhubwagen anfahrbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6153101
Werksnummer:
6153101
Länge netto mm:
1470,00
Breite netto mm:
1160,00
Höhe netto mm:
1500,00
Gewicht netto Kg:
235,000000
Gewicht brutto Kg:
235,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.875,37*
€ 2.049,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.945,59*
€ 2.121,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.949,23*
€ 2.131,61*
Lager 2280
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.079,65*
€ 2.330,1207*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.330,1207*
€ 2.772,8436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.250,28*
€ 2.677,8332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.140,85*
€ 2.547,6115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.115,86*
€ 2.517,8734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.079,65*
€ 2.474,7835
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.