| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519011 Herst.-Nr.: 6171805 EAN/GTIN: 4036351231226 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6171805 Haspelfahrwerk HFW 5 - Kein seitliches Wandern auf der Traverse durch zentrische Aufhängung des Flaschenzuges
- Einstellung auf die Trägerflanschbreite erfolgt durch Ösentraverse mit Gegengewinde
- Serienmäßige Kippsicherung
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6171805 | Werksnummer: | 6171805 | Länge netto mm: | 390,00 | Breite netto mm: | 260,00 | Höhe netto mm: | 295,00 | Gewicht netto Kg: | 45,000000 | Gewicht brutto Kg: | 46,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 207,02* | € 258,05* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,79* | € 312,31* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,13* | € 335,78* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,23* | € 337,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|