| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519222 Herst.-Nr.: 6706800 EAN/GTIN: 4036351265030 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6706800 Inverter-Stromerzeuger PG-I 80 SE - Zuverlässiger Stromerzeuger für Heim und Garten, Camping, Boote, auch zum Betrieb von Computern und anderen empfindlichen elektronischen Geräten geeignet
- Invertertechnik für konstante Leistungsabgabe
- Leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung durch automatische Kupplung sorgt für niedrigen Geräuschpegel
- Thermoschutzschalter für Überlastschutz
- Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel
- Geringer Spritverbrauch im Eco-Modus
- Choke für problemlosen Kaltstart
- Elektrostart für bequemes Starten auf Knopfdruck
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6706800 | Werksnummer: | 6706800 | Länge netto mm: | 665,00 | Breite netto mm: | 720,00 | Höhe netto mm: | 575,00 | Gewicht netto Kg: | 100,000000 | Gewicht brutto Kg: | 100,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.476,92* | € 1.587,83* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.501,05* | € 1.607,07* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.516,07* | € 1.632,35* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.481,96* | € 1.633,8025* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.920,97* | € 2.054,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|