| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976553382 Herst.-Nr.: KT1266L1818 EAN/GTIN: 4021534724213 |
| |
|
| | |
| Duravit Halbhochschrank KETHO 360x500x880mm Anschlag links weiß matt 1x Tür · 2x Glasfachböden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KT1266L1818 | Werksnummer: | 6000581637 | Länge netto mm: | 415,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 920,00 | Gewicht netto Kg: | 28,500000 | Gewicht brutto Kg: | 28,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Halbhochschrank KETHO |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 423,67* | € 503,83* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 424,26* | € 517,8607* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 459,18* | € 546,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,83* | € 648,88* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 521,75* | € 651,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|