Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T373101 IDS Doppel-Waschtisch EXTRA m ÜL j 1 HL 1200x450x150mm w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T373101 IDS Doppel-Waschtisch EXTRA m ÜL j 1 HL 1200x450x150mm w
IDEAL STANDARD T373101 IDS Doppel-Waschtisch EXTRA m ÜL j 1 HL 1200x450x150mm w
IDEAL STANDARD T373101 IDS Doppel-Waschtisch EXTRA m ÜL j 1 HL 1200x450x150mm w
Artikel-Nr.:
     2280-39976554588
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T373101
EAN/GTIN:
     8014140467830
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
IDS Doppel-Waschtisch EXTRA m ÜL j 1 HL 1200x450x150mm weiß aus Feinfeuerton · jeweils 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüssel
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
T373101
Werksnummer:
6000643186
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
1220,00
Höhe netto mm:
470,00
Gewicht netto Kg:
30,500000
Gewicht brutto Kg:
30,500000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Doppel-Waschtisch EXTRA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 454,06*
€ 546,4752*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 480,90*
€ 565,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,40*
€ 582,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,42*
€ 585,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,09*
€ 930,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,4752*
€ 650,3055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,96*
€ 631,8424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,86*
€ 584,1234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,55*
€ 564,7145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,06*
€ 540,3314
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,46*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,15*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 119,24*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,03*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,43*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,25*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 39,03*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,00*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 46,06*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.