Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T387401 IDS Handwaschbecken CONCA o ÜL 1 HL 400x350x165mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T387401 IDS Handwaschbecken CONCA o ÜL 1 HL 400x350x165mm weiß
IDEAL STANDARD T387401 IDS Handwaschbecken CONCA o ÜL 1 HL 400x350x165mm weiß
IDEAL STANDARD T387401 IDS Handwaschbecken CONCA o ÜL 1 HL 400x350x165mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-39976554734
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T387401
EAN/GTIN:
     8014140458722
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
handwaschbecken 400x320mm weiß
IDS Handwaschbecken CONCA o ÜL 1 HL 400x350x165mm weiß aus Sanitärporzellan · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
T387401
Werksnummer:
6000643332
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
410,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht netto Kg:
12,800000
Gewicht brutto Kg:
12,800000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Handwaschbecken CONCA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 155,03*
€ 193,3745*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 194,08*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 164,17*
€ 199,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,49*
€ 230,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,13*
€ 231,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,3745*
€ 230,1157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,96*
€ 223,6724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,98*
€ 216,5562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,17*
€ 210,8323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,03*
€ 184,4857
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,80*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 118,55*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,73*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,02*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,72*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 79,07*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,61*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 79,05*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 53,16*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 78,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.