Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD E232801 IDS Waschtisch CONTOUR 21 o HL o ÜL 600mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E232801 IDS Waschtisch CONTOUR 21 o HL o ÜL 600mm weiß
IDEAL STANDARD E232801 IDS Waschtisch CONTOUR 21 o HL o ÜL 600mm weiß
IDEAL STANDARD E232801 IDS Waschtisch CONTOUR 21 o HL o ÜL 600mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-39976555009
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E232801
EAN/GTIN:
     5017830551027
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
IDS Waschtisch CONTOUR 21 o HL o ÜL 600mm weiß aus Feinfeuerton mit rückwärtigem Ablauf zur Reduzierung der Umgebungskontamination Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Wasc
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
E232801
Werksnummer:
6000696154
Länge netto mm:
195,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
480,00
Gewicht netto Kg:
19,925000
Gewicht brutto Kg:
19,925000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Waschtisch CONTOUR 21
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 229,73*
€ 284,6877*
€ 5,95*
ab € 236,70*
€ 285,21*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 247,13*
€ 296,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,79*
€ 326,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,60*
€ 327,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,6877*
€ 338,7784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,10*
€ 326,179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,33*
€ 309,7927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,55*
€ 304,1045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,73*
€ 273,3787
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E254967
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.