Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS 209070-ARM AS LED-Leuchtspiegel ARMONIA 90x70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS 209070-ARM AS LED-Leuchtspiegel ARMONIA 90x70 cm
AS 209070-ARM AS LED-Leuchtspiegel ARMONIA 90x70 cm
Artikel-Nr.:
     2280-39976555307
Hersteller:
     AS
Herst.-Nr.:
     209070-ARM
EAN/GTIN:
     4260376484521
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
AS LED-Leuchtspiegel ARMONIA 90x70 cm mit umlaufender abgerundeter Satinierung außen · 20 mm breit · Radius der Rundungen 50 mm · durchleuchteter Acrylkern für umlaufende Ambientebeleuchtung · Montageahmen aus Aluminium · Lichtfarbe 4000 Kelvin Neutral-White · ohne Schalter · Elektronik und L
Weitere Informationen:
eClassID:
27330304
HerstellerNr:
209070-ARM
Werksnummer:
6000698612
Länge netto mm:
990,00
Breite netto mm:
790,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
13,250000
Gewicht brutto Kg:
13,250000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
LED-Leuchtspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 850,21*
€ 994,7364*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,57*
€ 1.006,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 886,43*
€ 1.013,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 868,32*
€ 1.018,19*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,7364*
€ 1.183,7363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,18*
€ 1.140,2342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,67*
€ 1.077,7473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,07*
€ 1.054,4233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,21*
€ 1.011,7499
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.