Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom JET.8NM5A Werkstattwagen JET mit 7 Schubfächer, 55 Module pro Schubfach, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom JET.8NM5A Werkstattwagen JET mit 7 Schubfächer, 55 Module pro Schubfach, s
Facom JET.8NM5A Werkstattwagen JET mit 7 Schubfächer, 55 Module pro Schubfach, s
Facom JET.8NM5A Werkstattwagen JET mit 7 Schubfächer, 55 Module pro Schubfach, s
Artikel-Nr.:
     2280-39976584930
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JET.8NM5A
EAN/GTIN:
     3662424106897
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
facom werkstattwagen
werkstattwagen
Facom JET.8NM5A Werkstattwagen JET mit 7 Schubfächer, 55 Module pro Schubfach, schwarz (RAL 9004) 8-Schubladen-Werkstattwagen = 40 Module verteilt auf 60 und 130mm Schubladen. 6 Schubladen Höhe 60 mm = 30 Module. 2 Schubladen Höhe 130 mm = 10 Module. Schubladen können mit Kunststoff- oder Schaumstoff-Modulen aus dem Facom Programm ausgestattet werden. Belastbarkeit pro Schublade: 35/40 kg. Ausgestattet mit kugelgelagerten Schienen, Totalauszug mit "selbstschließender" Rückholfeder für einen effizienten und sicheren Verschluss. 100% öffnende Schubladen für optimalen Bedienkomfort. Gesamtbelastung aller Schubladen: 290 kg. Gesamtkapazität: 250 Liter. Schubladen-Nutzmaße (L x B x H): 948 x 421 x 60/130 mm. Lieferung mit 8 Trennwänden JET2.15 für 60 mm Schubladen. Zusätzliche Metalltrennwände können bei Bedarf separat bestellt werden (JET2.16 für 130 mm Schubladen). Arbeitsplatte: Extra große Arbeitsfläche: + 25 % gegenüber JET+. Nutzmaß 987 x461 mm (0,46m²). Hohe Widerstandsfähigkeit: Eine 2 mm Aluminiumplatte bedeckt eine 15 mm Holzplatte - Die Endkappen sind aus schlagfestem Polypropylen. Die Arbeitsplatte kann einen Schraubstock aufnehmen, ist widerstandsfähig gegen Stöße und Kohlenwasserstoffe und hält einer statischen Belastung von 1100 kg stand. Noch funktionaler - Integrierte Bi-Material-Griffe mit Softbeschichtung auf jeder Seite des Wagens: einer zum Verschieben und einer zum Anheben des Wagens und Überfahren von Hindernissen. Innovation: Die Aluminiumschienen in der Arbeitsplatte dienen als integriertes Aufnahmesystem für Zubehör. Die Installation von Zubehör ist schnell und sicher. Es ist eine breite Palette an Zubehör erhältlich und ermöglicht Ihnen, Ihren Werkstattwagen nach Ihren Wünschen zu einem echten Arbeitsplatz zu machen. Integrierte Schlitze für die Aufnahme von 8 Schraubendreher. Eingebaute Kanten verhindern das Herunterfallen von Werkzeugen während der Fahrt. Schubladen: Ergonomie und Sicherheit: Exklusives FACOM-Design für einfachen Griff. Hebehandgriffe aus eloxiertem Aluminium mit Sicherheitshaken, der ein Öffnen der Schubladen während der Fahrt verhindert. Premium-Selbstschlusssystem sorgt für sicheren Verschluss und weitere Sicherheit. Zentralverriegelung, Lieferung mit 2 Schlüsseln, einer klappbar. Mit neuen weichen Stoßfängern aus thermoplastischem Elastomer mit Stoßdämpferwirkung: an den 4 Kanten und an den Schubladen selbst zum Schutz des Sicherheitshakens. Leistungsstarke Manövrierfähigkeit: Reduzierter Anfahraufwand (weniger als 7 kg Schub), lange Lebensdauer (beständig gegen Absplittern, gängige Kohlenwasserstoffe), hohe Beständigkeit gegen schwere Lasten. 4 Räder Durchmesser 125mm, 2 fest, 2 schwenkbar, jeweils mit Bremse für zusätzliche Stabilität beim Arbeiten. Werkstattwagen mit bereits montierten Rädern geliefert. Zubehör: Arbeitsplatte und Seitenwände können zahlreiches Zubehör aufnehmen. Werkstattkasten als optionale Einheit für zusätzliches Volumen und Flexibilität erhältlich. Garantie: Die FACOM JET-Serie wird in Frankreich nach den höchsten Spezifikationen und Fertigungsstandards hergestellt. Jedes Modell wird gründlich getestet, um seine Leistung zu bewerten und zu validieren, und wird mit einer fünfjährigen Herstellergarantie geliefert: Die Schubladen werden mit über 50 000 Öffnungs- / Schließzyklen getestet, was einer 10-jährigen Nutzungsdauer entspricht.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
JET.8NM5A
Werksnummer:
JET.8NM5A
Länge netto mm:
115,40
Breite netto mm:
54,60
Höhe netto mm:
97,20
Gewicht netto Kg:
132,000000
Gewicht brutto Kg:
132,000000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkstattwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.217,23*
€ 1.321,20*
Lager 2280
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 1.195,01*
€ 1.343,0261*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 1.257,32*
€ 1.443,33*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.574,85*
€ 1.697,55*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,0261*
€ 1.598,2011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,69*
€ 1.551,3911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,92*
€ 1.477,8848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,80*
€ 1.455,132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,01*
€ 1.422,0619
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
JET.7M5A
ab € 1.111,79*
Ähnlich
Facom
JET.8M5A
ab € 1.192,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.