| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976587140 Herst.-Nr.: 2336530060 EAN/GTIN: 4063382002112 |
| |
|
| | |
| Duravit Möbelwaschtisch ME by Starck m ÜL m HLB 530x490mm ohne Hahnloch weiß Duravit ME by Starck Waschtisch · Weiß Hochglanz · Rechteckig · Anzahl Waschplätze: 1 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Überlauf: Ja · Rückwand glasiert: Nein · 530 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 2336530060 | Werksnummer: | 6001013878 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Möbelwaschtisch ME by Starck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 222,06* | € 277,3914* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 295,90* | € 354,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,15* | € 378,33* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,64* | € 379,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|