| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976664929 Herst.-Nr.: T451901 EAN/GTIN: 8014140485872 |
| |
|
| | |
| IDS Halbsäule i.life A weiß WandsäuleSerie: Ideal Standard i.life AHersteller: Ideal StandardWandhängend mit MontagebügelMaterial: Keramik (Kristallporzellan)Außenmaße (TxH): 295x215 mmInklusive Befestigung (TT0257919)Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Gewicht: 8,300 kgArtikel-Nr.: T45 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T451901 | Werksnummer: | 6001009547 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | IDS Halbsäule I.LIVE A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 32,79* | € 43,56* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 33,49* | € 44,42* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,05* | € 48,95* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 65,34* | € 84,03* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,82* | € 84,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|