| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976664934 Herst.-Nr.: T4521MA EAN/GTIN: 8014140486732 |
| |
|
| | |
| IDS Halbsäule i.life A für Handwaschbecken weiß I+ WandsäuleSerie: Ideal Standard i.life AHersteller: Ideal StandardWandhängend mit MontagebügelMaterial: Keramik (Kristallporzellan)Außenmaße (TxH): 270x680 mmInklusive Befestigung (TT0257919)Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) mit Ideal PlusGewicht: 6,000 kgA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T4521MA | Werksnummer: | 6001009552 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | IDS Halbsäule I.LIVE A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,35* | € 102,82* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 81,95* | € 104,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,02* | € 114,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 117,00* | € 145,66* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,01* | € 146,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|