| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976669952 Herst.-Nr.: H8140810001561 EAN/GTIN: 7612738986254 |
| |
|
| | |
| Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unterbauf o ÜL 1 Hahnloch weiß LAUFEN Doppelwaschtisch LUA460x1200x180 1 Hahnloch ohne ÜberlaufÜberlaufkanal unten geschlossen weiß Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Plätze: 2 · Armaturenloch: Mitte · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H8140810001561 | Werksnummer: | 6001028878 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Doppelwaschtisch | Ausfuehrung: | ohne Überlauf, Überlaufkanal unten gesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 436,22* | € 528,8903* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,93* | € 564,15* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,49* | € 566,56* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.162,29* | € 1.308,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|