| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976674047 Herst.-Nr.: 245303001 EAN/GTIN: 4025410582591 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geberit Einlegeboden iCon für Seitenelement, Tiefe 210mm lava matt Geberit iCon Einlegeboden für Seitenelement Farbe / Oberfläche · Farbe: lava · Oberfläche: lackiert mattTechnische Eigenschaften · Werkstoff: MDF · B / Breite (cm): 24,6 cm · H / Höhe (cm): 0,8 cm · T / Tiefe (cm): 20,2 cmZusätzlicher Lieferumfang · Einle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 245303001 | Werksnummer: | 8001260732 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Einlegeboden iCon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |