| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976674197 Herst.-Nr.: 505020011 EAN/GTIN: 4025410953629 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geberit Waschtisch ONE we mit Hahnloch ohne Überlauf 600x480mm Sanitärkeramik · Abgang vertikal · ohne Überlauf · unterbaufähig Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 6 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 505020011 | Werksnummer: | 8001260882 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Waschtisch ONE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |