| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976674211 Herst.-Nr.: 505024001 EAN/GTIN: 4025410593795 |
| |
|
| | |
| Geberit Aufsatzwaschtisch ONE m HL 500x410mm weiß/Blende weiß glänzend Sanitärkeramik · Abgang horizontal · ohne Überlauf · zur Montage auf Arbeitsplatten · mit Zugstange · mit integriertem Haarsieb · Ablaufblende mit Kammeinsatz · magnetische Befestigung · Waschbeckenanschluss Raumsparmodell Weitere technische Eigenschaften Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 505024001 | Werksnummer: | 8001260896 | Gewicht netto Kg: | 19,500000 | Gewicht brutto Kg: | 19,500000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Aufsatzwaschtisch ONE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 363,13* | € 435,82* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 407,42* | € 500,1246* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|