| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976674636 Herst.-Nr.: 550598001 EAN/GTIN: 4025410627308 |
| |
|
| | |
| Geberit Duschwanne NEMEA Tiefe 35mm 1400x900 weiß matt aus Sanitäracryl · Ablaufloch Ø 90 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: universal · Durchmesser Ablaufloch: 90mm · Eckmodell: Ja · Flacher Einbau: Ja · Freistehend: Ja · Glanzgrad: matt · Halb freistehend: Ja · Mit Rutschhemmung: Ja · Pflege Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 550598001 | Werksnummer: | 8001261321 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Duschwanne NEMEA |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 383,90* | € 463,72* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 538,64* | € 667,6847* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|